ヘッドルーペ 10倍のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
96件の「ヘッドルーペ 10倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静脈可視化装置」、「ヘッドライト 耳鼻科」、「ヘッドルーペ」などの商品も取り扱っております。
ヘッドルーペ モノタロウランキング1位
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098税込2,308
当日出荷

RS Pro ヘッドバンド式ルーペ 1.5, 10.5, 3.0, 9.0倍 RS PROランキング2位
仕様拡大率 = 1.5, 10.5, 3.0, 9.0。。照光ヘッドバンド拡大鏡. このヘッドバンド拡大鏡は、作業調査から趣味一般まで幅広い作業に最適です。 多層コーティングのアクリルレンズは、4段階の拡大レベルとデュアルLED照光を備えています。 このハンズフリー拡大鏡は、シンプルで使いやすく、LEDを縦横に調整可能です。. 主な特徴 ;作業調査、工芸、読み取りなど幅広いタスクに最適 ;4段階の拡大を選択可能 ;縦横に調整可能なLED照光 ;必要に応じて調整可能なバイザー
1個
4,198税込4,618
当日出荷

精密作業用ルーペ(クリップタイプ) フェザントランキング3位
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)542018年トラスコ掲載ページ1 1432
1個
43,980税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

双眼ヘッドルーペ シンワ測定ランキング4位
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

メガネ型ルーペ LEDライト付 TSK(ティ・エス・ケイ)ランキング5位
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約28×74種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
倍率2.3倍・3.3倍(2段階)トラスコ品番250-9130材質/仕上レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル質量(g)190種類ヘッドルーペ
1個
5,498税込6,048
当日出荷

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具、ネックチェーン材質眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)66倍率(倍)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×195×55レンズサイズ(mm)Φ146×552018年トラスコ掲載ページ1 1433
1個
47,980税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付ヘッドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオード使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 。頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
1個
9,898税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高倍率のヘッドアイルーペです。 ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。 補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。 LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)70種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)最大幅(mm)150
1個
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メガネをしたまま装着可能なガリレオ式双眼ルーペです。 品番:nn000060は軽量で、3箇所のレンズ角度調節機能付きです。 中央のノブを回すことで、瞳孔間距離の調整が可能です。
作業距離(mm)420医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
34,900税込38,390
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レンズ交換式 メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)1.5、2、2.5、3.5レンズサイズ(mm)103×49付属品レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚質量(g)206種類ヘッドルーペ電源単4電池3本(別売)材質(レンズ)アクリル製LED寿命(時間)約40000
1個
14,980税込16,478
当日出荷

寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
1個
9,998税込10,998
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5193質量(g)150電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)レンズサイズ(mm)85×35材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
1個
8,998税込9,898
当日出荷


両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
1個
13,980税込15,378
当日出荷

今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)40種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)最大幅(mm)80
1個
9,598税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180種類ヘッドルーペ
1個
7,998税込8,798
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5寸法(mm)W163×D184×H60材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90質量(g)25種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,298税込2,528
当日出荷

作業性抜群の新型ヘッドルーペ。 ホビー等細かい作業など、さまざまな場所で活躍します。
倍率(倍)約1.2/1.8/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約115×50(フロントレンズ)付属品アクリルレンズ×4種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約240×196×55本体質量(g)約110材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷